アクリルスタンド

アクリルスタンド - APJ(アートプリントジャパン)アクリルスタンド - APJ(アートプリントジャパン)
(1件のレビュー)

写真やポストカード等をそのまま置いて飾るのに便利なスタンドです。

用途写真、ポストカードの展示材質アクリル再生紙使用マーク適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
395297978279003161×61×厚さ61
420
329
362(税込)
当日出荷
3952980682790048130×50×厚さ132
460
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39529806
2021-10-07
用途: タブレット置きなど
飲食業

何にでも使えて機能良しです。タブレット置き、写真置き等重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする