曜日別特売

LED表示灯サン・エミッターLG LG-12-L

LED表示灯サン・エミッターLG LG-12-L - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLG LG-12-L - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLG LG-12-L - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLG LG-12-L - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLG LG-12-L - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLG LG-12-L - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLG LG-12-L - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLG LG-12-L - 太陽技研

高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。
レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。
軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。
防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)
入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。

用途
セキュリティシステムの異常警告表示
各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示
展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ
定格入力電圧(V)DC12質量(g)110消費電力(W)1.5制御方式L:自発光・常時点灯保護等級IP43相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)DC10V-DC14VLED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45内容量1個
注意
※製品寿命は平均値であり保証値ではありません。動作環境により変動します。
※製品を安全にお使いいただくため、施工・使用前には必ず製品添付の取扱説明書をご確認ください。
※AC100V・AC200V仕様の配線工事には電気工事士の資格が必要です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
LED色
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39443338LG-12-CW-B-L-M4C:透明W:白M4:M4ネジ
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
39443347LG-12-CR-B-L-M4C:透明R:赤M4:M4ネジ
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
39443356LG-12-CY-B-L-M4C:透明Y:黄M4:M4ネジ
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
39443365LG-12-CB-B-L-M4C:透明B:青M4:M4ネジ
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
39443374LG-12-CG-B-L-M4C:透明G:緑M4:M4ネジ
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
39443383LG-12-RR-B-L-M4R:赤R:赤M4:M4ネジ
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
39443399LG-12-YY-B-L-M4Y:黄Y:黄M4:M4ネジ
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
39443408LG-12-BB-B-L-M4B:青B:青M4:M4ネジ
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
39443417LG-12-CW-B-L-ZC:透明W:白Z:Z金具
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
39443426LG-12-CR-B-L-ZC:透明R:赤Z:Z金具
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
39443435LG-12-CY-B-L-ZC:透明Y:黄Z:Z金具
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
39443444LG-12-CB-B-L-ZC:透明B:青Z:Z金具
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
39443453LG-12-CG-B-L-ZC:透明G:緑Z:Z金具
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
39443469LG-12-RR-B-L-ZR:赤R:赤Z:Z金具
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
39443478LG-12-YY-B-L-ZY:黄Y:黄Z:Z金具
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
39443487LG-12-BB-B-L-ZB:青B:青Z:Z金具
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする