曜日別特売

LED表示灯サン・エミッターLH LH-100-F

LED表示灯サン・エミッターLH LH-100-F - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLH LH-100-F - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLH LH-100-F - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLH LH-100-F - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLH LH-100-F - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLH LH-100-F - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLH LH-100-F - 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLH LH-100-F - 太陽技研

高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。
レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。
軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。
防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分は除きます。)
入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。

用途
セキュリティシステムの異常警告表示
各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示
展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ
定格入力電圧(V)AC100消費電力(W)4制御方式F:自発光・点滅発光(300回/分)保護等級IP66相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)AC90-AC110LED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45内容量1個
注意
※製品寿命は平均値であり保証値ではありません。動作環境により変動します。
※製品を安全にお使いいただくため、施工・使用前には必ず製品添付の取扱説明書をご確認ください。
※AC100V・AC200V仕様の配線工事には電気工事士の資格が必要です。
全18種類を絞り込む
レンズ色
LED色
取付方式
18種類すべて表示中
注文コード
品番
レンズ色
LED色
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39443819LH-100-CW-B-F-26C:透明W:白26:口金E26
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
39443828LH-100-CR-B-F-26C:透明R:赤26:口金E26
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
39443837LH-100-CY-B-F-26C:透明Y:黄26:口金E26
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
39443846LH-100-CB-B-F-26C:透明B:青26:口金E26
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
39443855LH-100-CG-B-F-26C:透明G:緑26:口金E26
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
39443864LH-100-RR-B-F-26R:赤R:赤26:口金E26
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
39443873LH-100-YY-B-F-26Y:黄Y:黄26:口金E26
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
39443889LH-100-BB-B-F-26B:青B:青26:口金E26
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
39443898LH-100-GG-B-F-26G:蛍光緑G:緑26:口金E26
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
39443907LH-100-CW-B-F-17C:透明W:白17:口金E17
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
39443916LH-100-CR-B-F-17C:透明R:赤17:口金E17
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
39443925LH-100-CY-B-F-17C:透明Y:黄17:口金E17
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
39443934LH-100-CB-B-F-17C:透明B:青17:口金E17
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
39443943LH-100-CG-B-F-17C:透明G:緑17:口金E17
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
39443959LH-100-RR-B-F-17R:赤R:赤17:口金E17
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
39443968LH-100-YY-B-F-17Y:黄Y:黄17:口金E17
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
39443977LH-100-BB-B-F-17B:青B:青17:口金E17
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
39443986LH-100-GG-B-F-17G:蛍光緑G:緑17:口金E17
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする