空調服(R) 長袖ブルゾン KU91910

空調服(R) 長袖ブルゾン KU91910 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU91910 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU91910 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU91910 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU91910 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU91910 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU91910 - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU91910 - 空調服

ベストセラーモデルの進化版。脇下マチ付でさらに動きやすい!生地に帯電防止素材を採用し、空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を採用。高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。

混率(%)高密度ブロード(ポリエステル75・綿25)、◎プラスチックドットボタンセット内容ウェアのみ機能帯電防止素材/消臭機能内容量1着
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39451433KU91910C03S2Mネイビー×ブルー
オープン
5,690
6,259(税込)
6日以内出荷
返品不可
39451449KU91910C03S3Lネイビー×ブルー
オープン
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
39451458KU91910C03S4LLネイビー×ブルー
オープン
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
39451467KU91910C03S53Lネイビー×ブルー
オープン
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
39451476KU91910C03S64Lネイビー×ブルー
オープン
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
39451485KU91910C03S75Lネイビー×ブルー
オープン
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
39451738KU91910C04S2Mブルー×シルバー
オープン
5,690
6,259(税込)
6日以内出荷
39451765KU91910C04S53Lブルー×シルバー
オープン
5,690
6,259(税込)
8日以内出荷
39451774KU91910C04S64Lブルー×シルバー
オープン
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
39451783KU91910C04S75Lブルー×シルバー
オープン
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
39452036KU91910C06S2Mシルバー×ブルー
オープン
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
39452045KU91910C06S3Lシルバー×ブルー
オープン
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
39452054KU91910C06S4LLシルバー×ブルー
オープン
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
39452063KU91910C06S53Lシルバー×ブルー
オープン
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
39452079KU91910C06S64Lシルバー×ブルー
オープン
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
39452088KU91910C06S75Lシルバー×ブルー
オープン
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
39451756KU91910C04S4LLブルー×シルバー
オープン
5,690
6,259(税込)
取扱停止中
39451747KU91910C04S3Lブルー×シルバー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする