曜日別特売

空調ズボン(R) ロングパンツ KU91970

空調ズボン(R) ロングパンツ KU91970 - 空調服空調ズボン(R) ロングパンツ KU91970 - 空調服空調ズボン(R) ロングパンツ KU91970 - 空調服空調ズボン(R) ロングパンツ KU91970 - 空調服空調ズボン(R) ロングパンツ KU91970 - 空調服空調ズボン(R) ロングパンツ KU91970 - 空調服
(1件のレビュー)

下半身に涼しい風が流れるズボンタイプです。

混率(%)高密度ブロード(ポリエステル65・綿35)、◎金属ホック仕様膝タックセット内容ズボンのみ股下(cm)79内容量1着
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ズボンタイプのケーブル(CBC500)をご利用ください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調ズボン」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39452404KU91970C03S42Lブルーネイビー
オープン
6,300
6,930(税込)
4日以内出荷
39452429KU91970C03S64Lブルーネイビー
オープン
6,300
6,930(税込)
6日以内出荷
39452438KU91970C03S75Lブルーネイビー
オープン
6,300
6,930(税込)
6日以内出荷
39452684KU91970C21S2Mカーキ
オープン
6,300
6,930(税込)
4日以内出荷
39452693KU91970C21S3Lカーキ
オープン
6,300
6,930(税込)
5日以内出荷
39452709KU91970C21S42Lカーキ
オープン
6,300
6,930(税込)
4日以内出荷
39452718KU91970C21S53Lカーキ
オープン
6,300
6,930(税込)
8日以内出荷
39452727KU91970C21S64Lカーキ
オープン
6,300
6,930(税込)
6日以内出荷
39452736KU91970C21S75Lカーキ
オープン
6,300
6,930(税込)
6日以内出荷
39452386KU91970C03S2Mブルーネイビー
オープン
取扱い終了
39452395KU91970C03S3Lブルーネイビー
オープン
取扱い終了
39452413KU91970C03S53Lブルーネイビー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-02
用途: 金属加工作業
製造業

Lサイズからの買い替え。
Lサイズを洗濯すると縮むため足を動かし難くなる。
また、しゃがむとファンが飛び出ました。
ファンに付属しているロックリングは全く役に立ちません。(ロックリングは同社の付属品から別売のはめ込み式に交換してからはファンが飛び出すことはなくなりました)
新品の時より何回か洗濯した後がより顕著です。
LLサイズでは裾が長いだけで洗濯した後も問題ありません。(新品の時はゆるゆるでしたが洗濯してからジャストサイズになった感じです)
LLサイズを試しに購入。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする