曜日別特売

使い切りフルハーネス空調服TM AZW3170

使い切りフルハーネス空調服TM AZW3170 - 空調服使い切りフルハーネス空調服TM AZW3170 - 空調服使い切りフルハーネス空調服TM AZW3170 - 空調服使い切りフルハーネス空調服TM AZW3170 - 空調服使い切りフルハーネス空調服TM AZW3170 - 空調服使い切りフルハーネス空調服TM AZW3170 - 空調服使い切りフルハーネス空調服TM AZW3170 - 空調服使い切りフルハーネス空調服TM AZW3170 - 空調服

油汚れや塗装作業、清掃や機械メンテナンスなど、汚れが気になる現場に最適な不織布製の使い切りタイプ。
墜落制止用器具(フルハーネス型)対応です。

ホワイト混率(%)ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンスパンボンド仕様ランヤード用フックカバーが使用可能な両胸スリットセット内容ウェアのみ内容量1着
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※より安全にご使用いただくため、空調服(R) の中にフルハーネスを装着する際は、襟元のファスナーを7~8cm開けてご使用ください。
※ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外にしっかり出してご使用ください。
※ご購入前に、ご使用いただいているフルハーネス器具と併用可能かどうか必ずご確認ください。
※ご使用の際は、フルハーネス器具のベルト部やジョイント部の緩みがないかご確認の上で着用してください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※フルハーネスは付属しません。
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39454285AZW3170C11S3L
オープン
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
39454294AZW3170C11S4LL
オープン
2,490
2,739(税込)
取扱停止中
39454303AZW3170C11S53L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする