曜日別特売
モノタロウ

超硬ドリルリーマ バニシング刃付

超硬ドリルリーマ バニシング刃付 - モノタロウ超硬ドリルリーマ バニシング刃付 - モノタロウ超硬ドリルリーマ バニシング刃付 - モノタロウ超硬ドリルリーマ バニシング刃付 - モノタロウ超硬ドリルリーマ バニシング刃付 - モノタロウ超硬ドリルリーマ バニシング刃付 - モノタロウ
(1件のレビュー)

外周にバニシング刃が付いているので、穴加工と穴仕上げ加工を同時に実現できる作業効率性の高いドリルです。
一般鋼からステンレス鋼まで幅広い被削材に適しています。

用途
リーマ作業の工程効率改善に。
精度の高い穴あけ加工に。
材質超微粒子超硬合金タイプエンドミルシャンク先端角(°)140コーティングAlTiNドリルのシンニング形状Rシンニング刃径公差h7シャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:◎、工具鋼:○、ステンレス鋼:○、鋳鉄:○、調質鋼:△内容量1本
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39943348CDR-WBNS-3.320626173.3
3,990
3,390
アウトレット
3,729(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り2点です
39943375CDR-WBNS-3.620626173.6
4,390
2,690
アウトレット
2,959(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り6点です
39943323CDR-WBNS-320626173
取扱い終了
1年間返品保証
39943339CDR-WBNS-3.220626173.2
取扱い終了
1年間返品保証
39943357CDR-WBNS-3.420626173.4
取扱い終了
1年間返品保証
39943366CDR-WBNS-3.520626173.5
取扱い終了
1年間返品保証
39943384CDR-WBNS-424666214
取扱い終了
1年間返品保証
39943393CDR-WBNS-4.224666214.2
取扱い終了
1年間返品保証
39943409CDR-WBNS-4.524666214.5
取扱い終了
1年間返品保証
39943418CDR-WBNS-528666255
取扱い終了
1年間返品保証
39943427CDR-WBNS-628666256
取扱い終了
1年間返品保証
39943436CDR-WBNS-6.534798316.5
取扱い終了
1年間返品保証
39943445CDR-WBNS-6.834798316.8
取扱い終了
1年間返品保証
39943454CDR-WBNS-734798317
取扱い終了
1年間返品保証
39943463CDR-WBNS-841798388
取扱い終了
1年間返品保証
39943479CDR-WBNS-8.5478910448.5
取扱い終了
1年間返品保証
39943488CDR-WBNS-9478910449
取扱い終了
1年間返品保証
39943497CDR-WBNS-104789104410
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39943463
2021-07-07
用途: 塩ビパイプの穴あけ
製造業

切り屑の巻き付きが少なくなればと期待して、鉄工用のドリルに替えて試用したところ、巻き付きは少しの改善だったが、穴あけの際のドリルの押し圧が軽減されたことが良かった。更に巻き付きを改善するには、バニシングドリルが必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする