Star Field(星野商店)
混紡手袋 婦人用
こんなお得な商品も!
綿特日本一軍手 7ゲージ
モノタロウ
¥
299
~
税込
¥
329
~
(1)
女性向けサイズの軍手です。綿に近い風合いで、特紡軍手より強度があります
用途
一般作業
機能
丈夫
糸本数(本)
5
質量(g/ダース)
740
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39494596
1026
S(女性用)
約21
約7
約10
綿、ポリエステル、その他
生成
7
12
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください