Star Field(星野商店)
混紡カウス手袋
手首部分にゴムが入っていない為、ゴムの劣化がなく、脱ぎはめしやすい
用途
一般作業
質量(g/ダース)
750
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39494639
1023
フリー
約25
約8.5
約12
綿、ポリエステル、その他
生成
7
12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください