Star Field(星野商店)
白ナイロン手袋
長繊維を使用しているので強度があり、毛羽立ちにくい手袋となっております
用途
一般作業
機能
強度あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39494648
1035
フリー
約23
約8
約11
アクリル、ナイロン、その他
白
12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください