Star Field(星野商店)
制電PUトップ手袋
炭素繊維を織り交ぜたナイロンを使用しているので、帯電防止した手袋になります。
用途
品質管理作業や電子部品の組み立て作業など
材質
ナイロン、炭素繊維、滑り止め:ポリウレタン
入数(双)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(10双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39494666
3056
(甲)グレー(指先)白(手首)水色
SS
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39494684
3056
(甲)グレー(指先)白(手首)白
S
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
39494709
3056
(甲)グレー(指先)白(手首)緑
M
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
39494727
3056
(甲)グレー(指先)白(手首)グレー
L
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください