Star Field(星野商店)
制電PUパーム手袋
炭素繊維を織り交ぜたナイロンを使用しているので、帯電防止した手袋になります。
用途
品質管理作業や電子部品の組み立て作業など
色
(甲)グレー(手の平)白(手首)水色
材質
ナイロン、炭素繊維、滑り止め:ポリウレタン
入数(双)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(10双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39494745
3057
S
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39494763
3057
M
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39494788
3057
L
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください