曜日別特売

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット - タジマツール(TJMデザイン)
(5件のレビュー)

お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット

用途新規格対応SEGハーネスセット使用範囲(kg)100以下ランヤード(長さ)(mm)1500仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+平ロープダブルランヤード種別第一種(4kN)タイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46種類ロープ式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)材質(フック)スチール肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け内容量1個
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ランヤードは取り外し不可です。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39530533A1GSSFR-WL1BKS
31,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
39530497A1GSMFR-WL1BKM
31,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
39530454A1GSLFR-WL1BKL
31,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】ハーネスセット
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39530497
2023-12-12
用途: 土木
株式会社ダイセー建設業・工事業

ありがとうございました!
また宜しくお願い致します!

対象商品 : 39530497
2020-05-09
用途: 高所作業
コーデンシDH株式会社製造業

2丁掛けのフルハーネスが指定されていた現場だったので安く購入できて助かった。

対象商品 : 39530533
2020-04-26
用途: 電気工事
富士電機E&C株式会社建設業・工事業

他のハーネスに比較すると、軽くてよいと思います。
足のベルトがワンタッチではないので、着脱が若干面倒です。

対象商品 : 39530497
2020-04-06
用途: 高所作業
製造業

現場の指示でフルハーネスの2丁掛けが必須だったので購入しました。求めていたものが安く購入できて助かりましたが、腿ベルトがパススルーだったので減点です。ワンタッチだったら良かった。

対象商品 : 39530454
2021-09-17
用途: 足場作業
塩谷工業株式会社建設業・工事業

ランヤードの取り外しができないなら
出来ないと書いておいてほしかった
写真で判断するには、分かりずらすぎです

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする