墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 蛇腹 シングルL2

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 蛇腹 シングルL2 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 蛇腹 シングルL2 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 蛇腹 シングルL2 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 蛇腹 シングルL2 - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード

用途新規格対応ハーネス用ランヤード商品タイプシングル仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)質量(g)1010タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:1050)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種内容量1個
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39530576A1JR150-L2BK
23,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】ハーネス型用ランヤード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39530576
2022-10-22
用途: 高所作業のメンテナンス時
製造業

新安全基準となる墜落制止用器具(安全帯)が必要で購入。
これまでもTAJIMAのランヤードを使用しており、性能には満足していたので、
今回もTAJIMAで購入した。
いろいろと選択肢があるが、1本モノ、蛇腹タイプ、を選択。
蛇腹タイプはランヤードを外した時に縮むため、邪魔にならないのでお気に入り。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする