曜日別特売

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 蛇腹 ダブルL2

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 蛇腹 ダブルL2 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 蛇腹 ダブルL2 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 蛇腹 ダブルL2 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 蛇腹 ダブルL2 - タジマツール(TJMデザイン)

短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード

用途新規格対応ハーネス用ランヤード商品タイプダブル仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)質量(g)1700タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:1000)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種内容量1個
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39530585A1JR150-WL2BK
36,000
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】ハーネス型用ランヤード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする