曜日別特売

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード 蛇腹 A環L2

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード 蛇腹 A環L2 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード 蛇腹 A環L2 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード 蛇腹 A環L2 - タジマツール(TJMデザイン)
(2件のレビュー)

短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード

用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)質量(g)980タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1(最大自由1.8)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:990)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル内容量1個
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39530619B1JR150-AL2BK
21,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】胴ベルト型用ランヤード
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39530619
2021-11-19
用途: 電気工事の2m以上で使用しています

巻き取り式より、軽く
変なところに、引っ掛からず、使い勝手が、良いです

対象商品 : 39530619
2021-10-11
用途: 2丁掛けの追加分として購入
小松ウオール工業株式会社建設業・工事業

思ってる以上にロープの部分は軽くて使い勝手はよさそうでした
もう少しコンパクトのなるともっと良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする