タジマツール(TJMデザイン)
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンフィンガーバックル
革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
用途
安全帯胴当て用ベルト
ベルト幅(mm)
50
バックル
ワンフィンガーバックル
内容量
1個
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト色
ベルト長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39530646
BAL145-BRE
ボーダー赤
1450
¥
9,050
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
39530689
BAL145-BWH
ボーダー白
1450
¥
9,050
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39530698
BAM125-BRE
ボーダー赤
1250
¥
9,050
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39530707
BAM125-BWH
ボーダー白
1250
¥
9,050
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39530777
BAS110-BRE
ボーダー赤
1100
¥
9,050
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39530786
BAS110-BWH
ボーダー白
1100
¥
9,050
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39530673
BAM125-BPI
ボーダーピンク
1250
¥
6,480
取扱い終了
返品不可
39530734
BAM125-DPI
ドットピンク
1250
¥
6,480
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください