墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル L ドット白

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル L ドット白 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル L ドット白 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル L ドット白 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル L ドット白 - タジマツール(TJMデザイン)

着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル

用途安全帯胴当て用ベルトベルト幅(mm)50ベルト色ドット白ベルト長さ(mm)1450サイズL質量(g)395ウエスト(cm)(参考)約120までバックルワンタッチバックル内容量1個
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39530847BWL145-DWH
13,200
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする