タジマツール(TJMデザイン)
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンフィンガー黒バックル カーブ
革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
用途
カーブ型安全帯胴当て用ベルト
ベルト幅(mm)
50
ベルト色
黒
バックル
ワンフィンガーバックル
内容量
1個
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39531127
BABCS110-BK
S
¥
9,050
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39531118
BABCM125-BK
M
¥
9,050
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
39531109
BABCL145-BK
L
¥
9,050
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください