曜日別特売

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト スチールワンフィンガーバックル L 黒

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト スチールワンフィンガーバックル L 黒 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト スチールワンフィンガーバックル L 黒 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト スチールワンフィンガーバックル L 黒 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト スチールワンフィンガーバックル L 黒 - タジマツール(TJMデザイン)
(5件のレビュー)

革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル

用途安全帯胴当て用ベルトベルト幅(mm)50ベルト色ベルト長さ(mm)1450質量(g)300ウエスト(cm)(参考)約120までバックルワンフィンガーバックル内容量1個
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39531197BSL145-BK
4,950
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39531197
2022-05-05
用途: ガラスサッシ工事
石塚工業建設業・工事業

サポートベルトを使っているのでこのくらいの長さがあると使いやすいですね。

対象商品 : 39531197
2022-02-15
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

しっかりしていて使いやすいです。
個人的にはMとLの間くらいのサイズも欲しいと思います。

対象商品 : 39531197
2022-02-07
用途: 機械据付の監理で建設現場に入るため。
製造業

胴回りにフィットして使い心地に問題なし。このタイプのバックルであればその日の洋服にあわせた長さ調整が容易であり満足しています。

対象商品 : 39531197
2020-08-24
用途: 高所作業
株式会社全日本検査技術その他業種

普通の長さではギリギリの社員がおり、安全上よろしくないので長物を購入しました。
ベルトのみで安く、付属品は前の物が使えるので助かります。

対象商品 : 39531197
2020-07-22
用途: 腰袋に
天映内装建設業・工事業

腰袋に使ってますが、柔らかすぎて少し使い辛かったです。朝礼用の安全帯としてはちょうどいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする