タジマツール(TJMデザイン)
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチ黒バックル カーブ
(1件のレビュー)
着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
用途
カーブ型安全帯胴当て用ベルト
ベルト幅(mm)
50
ベルト色
黒
バックル
ワンタッチバックル
内容量
1個
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39531249
BWBCS110-BK
S
¥
13,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
39531233
BWBCM125-BK
M
¥
13,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
39531224
BWBCL145-BK
L
¥
13,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください