曜日別特売

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス

用途新規格対応SEGハーネス使用範囲(kg)100以下仕様SEGハーネスGS/スチール製バックルタイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し内容量1個
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39531373AGSS-BKS
19,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
39531346AGSM-BKM
19,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
39531337AGSL-BKL
19,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
39531389AGSS-LRES
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
39531355AGSM-LREM
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
39531303AGSL-LREL
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
39531398AGSS-LWHS
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
39531364AGSM-LWHM
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
39531328AGSL-LWHL
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】フルハーネス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39531389AGSS-LRE39531373AGSS-BKAGSS-LRE 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS タジマツール(TJMデザイン) 39531373墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGSタジマツール(TJMデザイン)1個
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39531355AGSM-LRE39531346AGSM-BKAGSM-LRE 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS タジマツール(TJMデザイン) 39531346墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGSタジマツール(TJMデザイン)1個
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39531303AGSL-LRE39531337AGSL-BKAGSL-LRE 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS タジマツール(TJMデザイン) 39531337墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGSタジマツール(TJMデザイン)1個
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39531398AGSS-LWH39531373AGSS-BKAGSS-LWH 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS タジマツール(TJMデザイン) 39531373墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGSタジマツール(TJMデザイン)1個
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39531364AGSM-LWH39531346AGSM-BKAGSM-LWH 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS タジマツール(TJMデザイン) 39531346墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGSタジマツール(TJMデザイン)1個
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39531328AGSL-LWH39531337AGSL-BKAGSL-LWH 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS タジマツール(TJMデザイン) 39531337墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGSタジマツール(TJMデザイン)1個
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39531398
2025-10-13
用途: 屋根工事、塗装
ロモロモサービス業

軽くて、バックルもしめやすくとても気に入っています。しっかりしてそうだし、軽いので着る時に絡まりにくくて着やすいです。肩や腰を保護するものは別途購入ですが、あまり必要ないくらい軽いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする