タジマツール(TJMデザイン)
フリーガイド PRO
ズレにくく安定感のある角度切りができるフリーガイド
用途
丸鋸用角度切り定規
目盛角度
15°~165°
内容量
1個
注意
※手や指をはさむ危険がありますので、ガイドと押さえ板はゆっくりと回して下さい。
※使用説明書をお読みください製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
外形寸法(mm)
本体質量(g)
角度精度(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39531407
FG-P450C
450
縦644×横122×奥21
595
450±1.6以内
64-8522-60
¥
14,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
39531416
FG-P370C
370
縦564×横122×奥21
560
370±1.2以内
64-8522-59
¥
11,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください