曜日別特売

多翼式送排風機

多翼式送排風機 - 西村電機多翼式送排風機 - 西村電機多翼式送排風機 - 西村電機

優れた設計と多年の研究から多翼式ファンと専用モータのコンビネーションにより最少の消費電力、回転音で最大の風力を発生します。
独特の全閉外扇形モータと密封ベアリングの使用により煩雑な保守の心配はありません。
洗練されたデザインはスマートな外観と堅牢な構造を誇っております。

用途
通風換気冷暖房:建造物(ビルディング、工場、倉庫、劇場、病院、ホテル)、車輌、船舶、合成化学、食品工場など
送排風:各種バーナー、焼却炉、製粉、製氷、ガラス工場の気体圧送
集塵:研磨・セメント・製粉・製茶・製材・木工、紡績工場等に於ける塵埃細粉、細片の回収ほか
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口径(Φmm)
出力(kW)
電源電圧(V)
周波数(Hz)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
最大静圧(kPa)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39531924NB-75750.213Φ20050/608/6.50.950.68/0.95
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39531933NE-51010.213Φ20050/6011/70.70.5/0.7
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39531949NE-6122×1350.43Φ20050/6018/150.80.6/0.8
オープン
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする