ウインセス
品管ライナー #7002-1
豚皮使用の工業用。自動車組み立て工程や、手袋の耐久性が求められる作業に。
用途
工業作業用
左右区別
左右アリ
指マチ
マチアリ
内容量
1袋(6双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39616177
#7002-1
S
20.5
7.7
16
掌部:豚革
甲部:ナイロン100%ニット生地
(甲部)ベージュ
手の平 豚革
耐久性
アテ無
6
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
39616186
#7002-1
M
21
8.1
17
掌部:豚革
甲部:ナイロン100%ニット生地
(甲部)ベージュ
手の平 豚革
耐久性
アテ無
6
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
39616195
#7002-1
L
21.5
8.8
18
掌部:豚革
甲部:ナイロン100%ニット生地
(甲部)ベージュ
手の平 豚革
耐久性
アテ無
6
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
39616204
#7002-1
LL
22.3
9.3
18.6
掌部:豚革
甲部:ナイロン100%ニット生地
(甲部)ベージュ
手の平 豚革
耐久性
アテ無
6
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください