47ch 特定小電力トランシーバー DJ-P921 (L/S)

47ch 特定小電力トランシーバー DJ-P921 (L/S) - アルインコ

簡単操作でコストパフォーマンスに優れた特小トランシーバー、DJ-P21/P9/P11の進化形です。
アルカリ乾電池2本で約40時間のロングライフ設計。
ポケットにすっきり収まる薄型軽量ボディ。
オプションアクセサリーはDJ-P21(P9/P11)と全て共通。
イヤホンの故障を音と表示で知らせる断線検知機能。
音で知らせる減電池警告ビープ。
話すと送信、黙ると受信のハンズフリーができるVOXを内蔵。
50トーンから選べるグループトーク、送信禁止のPTTオフ、送信時にイヤホンで自分の声が聞こえるコールバック、緊急警報など便利な機能を満載。

種類特定小電力付属品ベルトクリップ EBC-30、ハンドストラップ、ネック・ストラップ取り付け用パーツ(ストラップチェーン)定格電圧(V)DC2.4~3.0(電池端子)チャンネル数交互20ch、中継27ch、中継は440MHz/TX、421MHz/RX 固定外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)58×100×19消費電流(mA)送信:約100、受信定格出力時約180、待ち受け時約100、バッテリーセーブ動作時約17マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2k通信方式単信、半複信使用電池単三アルカリ乾電池2本またはEBP57N(2本セット)周波数範囲(MHz)421、422、440帯特定小電力無線47ch送信出力10mW固定端子外部電源端子:DC4.5~6.0V受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)変調方式リアクタンス変調動作温度範囲(℃)本体:-10~50、充電器:0~+40電波型式F3E(FM)低周波出力70mW以上(8Ω)内容量1台
注意
※使い勝手が似ていてアクセサリーがすべて共用できるのでDJ-P9/P11/P21系の機種の後継に最適ですが、ケアモニターやコードスケルチ、個別呼び出し機能などは搭載しておりません。これらの機能が必須の場合は共用ができません。逆に他機種で汎用性が高いグループトーク機能をP921には採用しています。
※技術基準適合上の理由から、ご購入後のアンテナ付け替えはできません。
※防塵、防水ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
アンテナサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39531994DJ-P921L138(電池含む)約175
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
39531985DJ-P921S134(電池含む)約35
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39531985DJ-P921S38422616DJ-P240SDJ-P921S 交互通話 特定小電力トランシーバー DJ-P240(L/S) アルインコ 38422616交互通話 特定小電力トランシーバー DJ-P240(L/S)アルインコ1台
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする