他社製とも通話できる基地局・車載タイプのトランシーバー、防水タイプが使えるツインマイク仕様が便利です。
出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電波障害が出にくい1Wの切り替え式。
従来の他社互換秘話コード32,767通りに加えてメーカー独自の秘話キーを追加、M60とS70系だけでしか通話できない高セキュリティ秘話を実現。(従来コード32,767 X 強化キー15=491,505通り)
金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式。サイズはアマチュア機でおなじみのDINサイズで、ブラケットとDCケーブル(T型ソケット)はそのまま共用可。
オプションの防水スピーカーマイクEMS-500(カール状態で約0.5m)とEMS-501(ストレートコード5m)を使えば濡れる場所や濡れた手でも通話ができ、付属のEMS-61と併用も可能。消防団、船舶など濡れやすい現場でマイクが握れるほか、ドライブに行くとき後部座席の人も仲間の車との通話に加われるなどレジャーユーザーにも使える機能。
約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能。
プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能。(ソフトはメーカーHPのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)
12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。
受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能。
CH番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。
バックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。
車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー。(設定範囲-20~60℃)
大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3Sの5CH受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!
1台に設定したデータを任意の台数の別のM60に同時にコピーできるエアクローン機能を搭載。(他機種へのクローンはできません。)



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39532028 | DR-DPM60 | 61025504 | DR-DPM60E | ![]() | 5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) DR-DPM60E | アルインコ | 1セット | ¥44,980 税込¥49,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
遠くてもはっきりと受信と送信して大変満足です!
秘話もあって盗聴もされないんで安心です!