曜日別特売

イヤホン EME-50

イヤホン EME-50 - アルインコ

汎用の3.5mmΦモノラルミニプラグ付きイヤホンです。
ポピュラーなプラグサイズですから、多くの機種でお使いになれます。
左右どちらの耳にも掛けられます。
DJ-RX3,DJ-RX31の標準付属品イヤホンのスペアでもあります。

イヤホン形状耳かけ型対応機種DJ-RX31、(受信専用)DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-P921L、DJ-P921S、DJ-PX31B、DJ-PX31Sプラグ(mm)3.5コード長さ(cm)約80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39532116EME-50
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする