曜日別特売

イヤホン EME-67W

イヤホン EME-67W - アルインコ

DJ-PX5用イヤホンです。コード長が50cmと短めで、襟もとやネックストラップに吊るして使うラペルトークに最適です。腰につける無線機にはコード長が短いので適しません。
黒いEME-67Bと白いEME-67Wからお選びください。

イヤホン形状耳かけ型付属品イヤホンスポンジ白 FG0733対応機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10S、EME-80BMAプラグ(mm)Φ3.5モノラルコード長さ(cm)約50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39532125EME-67W
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする