403 ウレタン背抜き

403 ウレタン背抜き - プロフィスト21(王子ゴム)403 ウレタン背抜き - プロフィスト21(王子ゴム)403 ウレタン背抜き - プロフィスト21(王子ゴム)403 ウレタン背抜き - プロフィスト21(王子ゴム)403 ウレタン背抜き - プロフィスト21(王子ゴム)403 ウレタン背抜き - プロフィスト21(王子ゴム)403 ウレタン背抜き - プロフィスト21(王子ゴム)

食品衛生適合品。
洗濯しても手首の色でサイズが分かる。
フィット感抜群で細かい作業に最適。
3S~LLまであり幅広くサイズ対応。滑りにくい配合でしっかり商品をつかめる手袋
弱電半導体工場・食品工場・組立工場・梱包・農業・その他

材質原手:ポリエステル、手のひら:ポリウレタンコーティング入数(双)10ゲージ数13内容量1パック(10双)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39533823403SS20
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39533839403S21
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39533848403M22
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39533857403L23
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39533866403LL24
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする