曜日別特売

品質管理用 スムスマチナシ

品質管理用 スムスマチナシ - プロフィスト21(王子ゴム)品質管理用 スムスマチナシ - プロフィスト21(王子ゴム)

洗濯してもサイズが分かるようにサイズ別に手首の色を変えている。
SS~LLまであり幅広くサイズ対応。

用途品質管理用・一般作業用・インナー用仕様40番手の糸使用、指先はマチナシ、左右ナシ入数(双)12混率(%)純綿100%内容量1ダース(12双)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39533884401SS20
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
39533893401S21
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
39533909401M22
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
39533918401L23
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
39533927401LL24
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする