プロフィスト21(王子ゴム)
ナイロンW手袋 マチ付
洗濯してもサイズが分かるようにサイズ別に手首の色を変えている。
厚手ナイロン100%なので毛羽立ちが少なく使いやすいマチ付。
SS~LLまであり幅広くサイズ対応。
用途
品質管理用・自動車工場
仕様
40DナイロンW、左右あり
入数(双)
12
混率(%)
ナイロン100%
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39533936
1100
S
20
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39533945
1100
M
21
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39533954
1100
L
22
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39533963
1100
LL
23
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください