曜日別特売

PE園芸ロープ

PE園芸ロープ - 斎藤撚糸PE園芸ロープ - 斎藤撚糸PE園芸ロープ - 斎藤撚糸PE園芸ロープ - 斎藤撚糸
(2件のレビュー)

太陽光・農薬・雨に強い。

用途結束・誘引・支柱固定など園芸全般に。材質ポリエチレン(PE)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
長さ(m)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39534085-1巻(100m)グリーン1002
オープン
799
879(税込)
当日出荷
39534094-1巻(100m)ブラウン1002
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
39534103-1巻(50m)グリーン502.5
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
39534119-1巻(50m)ブラウン502.5
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39534085
2024-07-11
用途: 支柱のライン

支柱の倒れ防止のラインとして使用しました。若干細く感じましたが張力もあり充分です。

対象商品 : 39534085
2019-07-23
用途: 家庭菜園のぶどうとハヤトウリの誘導

PE4mmのロープを使っているが、つるの細かい誘導は2mmが便利であることが分かった。今後は、PE・4mmと2mmを併用することにする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする