斎藤撚糸
ナイロン混合園芸ロープ
柔らかく、結び易くほどけにくい撚糸加工。
用途
結束・誘引・支柱固定など園芸全般に。
材質
ナイロン・ビニロン
色
グリーン
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
長さ(m)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39534128
-
1巻(50m)
太
50
2.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39534137
-
1巻(100m)
細
100
2
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください