曜日別特売

みのり手袋 スタンダード

みのり手袋 スタンダード - 三興化学工業みのり手袋 スタンダード - 三興化学工業
(7件のレビュー)

脱着スムーズ加工。

用途農作業・水産加工仕様中厚種別中厚材質天然ゴム厚さ(mm)0.5入数(双)1機能柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39887199204110SS24
オープン
349
384(税込)
当日出荷
39887208204120S24
オープン
349
384(税込)
当日出荷
39887217204130M25.5
オープン
349
384(税込)
当日出荷
39887226204140L27
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39887217
2026-02-15
用途: 潮干狩り、洗車
運輸・通信業

3年ほど使用しているが、丈夫で感触がわかりやすい
値段も手軽で使いやすい

対象商品 : 39887199
2022-05-13
用途: 庭仕事の細かい作業に使う
その他業種

手が小さいのでSSサイズがあり助かりました。
紐を縛ったり、庭仕事の細かい作業に重宝しています

対象商品 : 39887199
2021-01-13
用途: リネンサプライの仕分け作業
サービス業

SSサイズでピッタしフィットしているので作業しやすいです。
丈夫で耐久性もありそうです。

対象商品 : 39887217
2020-07-29
用途: 手が濡れる農作業時
農・林・水産業

一般的なゴム手袋は内側に凹凸がなく脱着に苦労しますが、こちらの商品は内側に加工がされていて多少はラクだと思います。使い始めて間もないですが、汚れ落ちは良く乾きも早いです。耐久性はまだ分かりませんが、特筆すべき点があれば追記したいと思います。

対象商品 : 39887217
2019-09-17
用途: 車の洗車用
飲食業

脱着もスムーズで耐久性もあり、使いやすかったです。

対象商品 : 39887226
2019-07-25
用途: 主に炊事
サービス業

夏場の水仕事に最適!使いやすいからまた買いたいと思います。

2025-05-15
用途: 作業全般
その他業種

裏毛付は、洗っても完全にはキレイにならないし乾きが遅い。手袋は裏毛無しの方が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする