曜日別特売

みのり手袋 滑り止め

みのり手袋 滑り止め - 三興化学工業
(2件のレビュー)

手首絞り滑り止め加工付、脱着スムーズ加工。

用途農作業・水産加工仕様中厚種別中厚材質天然ゴム厚さ(mm)0.5入数(双)1機能柔軟性内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39887244204220S25.5
500
409
450(税込)
当日出荷
39887253204230M25.5
500
409
450(税込)
当日出荷
39887269204240L28.5
500
409
450(税込)
当日出荷
39887235204210SS25
500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39887253
2025-08-21
用途: タイル洗浄時
建設業・工事業

破れにくく、洗いやすいので
一番いい商品ですこれからもつかいたいとおもいます

対象商品 : 39887269
2023-01-30
用途: 洗車用
有限会社エステック建設業・工事業

滑り止めがありタオルでの拭き取り・コーティングがしやすいです。
耐久性もありお得なゴム手袋。
これで内側に防寒仕様がほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする