サンコーホット絞り

サンコーホット絞り - 三興化学工業
(1件のレビュー)

全長32cmの厚手、滑り止め加工(全面)手首絞りタイプ。

用途工場・研摩・一般家庭用サイズフリー全長(cm)32仕様厚手種別中厚材質天然ゴム厚さ(mm)0.5オレンジ入数(双)1機能柔軟性中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)22.2手の平幅(cm)11.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39887287101300
880
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39887287
2022-07-15
用途: エッチング作業
合資会社 サンコーグラフィカ

もう25年以上ずっと使っています。
色々と他の手袋も試しましたが、やはりこれ。
薬品にも強くて丈夫。
脱着がし難いので、もう少し絞りを緩くしてもらうと手の大きな肩でも使いやすくなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする