モノタロウ

TS45°エルボ

TS45°エルボ - モノタロウTS45°エルボ - モノタロウTS45°エルボ - モノタロウTS45°エルボ - モノタロウTS45°エルボ - モノタロウTS45°エルボ - モノタロウTS45°エルボ - モノタロウTS45°エルボ - モノタロウ
(10件のレビュー)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTS内容量1個
注意
※TS継手はVPパイプの接合にお使い下さい。
全6種類を絞り込む
呼び径
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39535817-201
78
86(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39535826-251
84
92(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39535835-401
279
307(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39535844-501
459
505(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39535853-751
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39535869-1001
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

施工手順(撮影はTSエルボで行っております).
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39535817
2025-09-23
用途: 家庭菜園散水
運輸・通信業

以前90度エルボを購入しました。角度が上手くいかず45度ならと思い購入。いい角度で散水ができました。

2025-05-20
用途: 水道管の延長
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

使うかわからなかったですが、値段が安いので、予備的に購入しました。

2025-05-06
用途: 水道配管
不動産業

品質に満足しています。ホームセンターと比べて価格も安めで大変満足しています。次回も必要な時にはリピートします。

対象商品 : 39535817
2023-06-24
用途: リフォーム時の配管取換用
デポその他業種

同じ用途の同じ品で、45度エルボに関しては製品ごとに形状や寸法が違うようです。たまたまこの品の寸法が設置場所に合致しましたので、複数購入となりました。

対象商品 : 39535817
2023-04-27
用途: 井戸ポンプ配管に使っています
株式会社ネクストネットワーク

45度角度が5か所あり作業がはかどりました。
リピート商品です。

対象商品 : 39535853
2022-09-15
用途: 湧き水貯水タンクの清掃時
農・林・水産業

私の農園横では常に大量の湧き水が湧いて居り、不要なバスタブを貰い受け、それをタンクとして居るのですが、通常でも藻や苔が付着。
大水入水時には泥や小石が流れ込み、バスタブの底を埋めてしまいます。
それを洗い流したり、掃除するのに、湧き水を一旦タンク外に排出させる為に、この45度のエルボーがどれだけ重宝するか!
需要は少ないでしょうけど、これからも在庫!おねしゃす!!!
たまに流されて何処か行ってしまうのです!(泣)

対象商品 : 39535826
2022-01-31
用途: 園芸関係の配管自作
その他業種

この種類はホームセンターでもなかなか売ってらず、
価格も安いので助かります。

対象商品 : 39535835
2021-06-16
用途: 地中水配管工事

他メーカー等の商品と比較して遜色なし大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする