モノタロウ

TSキャップ

TSキャップ - モノタロウTSキャップ - モノタロウTSキャップ - モノタロウTSキャップ - モノタロウTSキャップ - モノタロウTSキャップ - モノタロウTSキャップ - モノタロウTSキャップ - モノタロウ
(62件のレビュー)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプTS内容量1個
注意
※TS継手はVPパイプの接合にお使い下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39535878-131
27
30(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39535887-161
32
35(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39535896-201
32
35(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39535905-251
42
46(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39535914-301
55
61(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39535923-401
95
105(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39535939-501
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39535948-751
529
582(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39535957-1001
959
1,055(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

施工手順(撮影はTSエルボで行っております).
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:62
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39535914
2026-02-17
用途: 止水
卸売・小売業

止水なのでHIでなくてよいかなと思ってます。本当に安くて助かります。
様々なサイズを少しずつ在庫するのにもよいです。

2025-12-14
用途: 釣り竿のホルダー製作

手持ちのクーラーボックスを釣り用に仕立てるのに使いました。塩ビパイプの端部(底)に取り付けますが、パイプ内に水が溜まらないように水抜き穴を開けておきました。

2025-03-06
用途: 畑の水まき
農・林・水産業

ポンプから畑に水を撒くためにバイパスをとったために片方をキャップしました。
取り付けが簡単でよかったです。

2024-09-27
用途: 配管補修部材として
医療・福祉・介護関連業

空調のドレン配管取換更新用の部材として購入。 配管径違いで使用しなかったのですが、製品自体は良さそうです。 適正サイズを買い直しして、今回の材料は在庫にしておきます。

2024-12-26
用途: 狩猟のくくり罠の部品として使用
企業組合 ゆい医療・福祉・介護関連業

用途の特性上消耗品になりますが、周辺部品とマッチしなおかつ安価で助かりました。

2024-12-20
用途: 融雪パイプのノズルに
農・林・水産業

安いので大量に購入し、パイプソーで切り込みを入れて扇状に地下水が出るように加工しました。

2024-11-27
用途: 電気柵用ポールのキャップ
有限会社ビージェイ・クリエイティブ

電気柵のポール用に16AのHI塩ビパイプを使用しています。冬季間電気柵ポールを外した後のHI塩ビパイプの保護と表示用に蛍光テープを巻いて使用したいと思います。

対象商品 : 39535887
2024-08-19
用途: 既存埋設水道配管の埋め殺しに
電気・ガス・熱供給・水道業

使用しなくなる埋設配管の埋設止水や応急処置に使っています。
1円でも安い方が良いので、他の物を購入した際についでで買えばお得です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする