曜日別特売
モノタロウ

TSバルブソケット インサート付

TSバルブソケット インサート付 - モノタロウTSバルブソケット インサート付 - モノタロウTSバルブソケット インサート付 - モノタロウTSバルブソケット インサート付 - モノタロウTSバルブソケット インサート付 - モノタロウTSバルブソケット インサート付 - モノタロウTSバルブソケット インサート付 - モノタロウ
(9件のレビュー)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS内容量1個
注意
※TS継手はVPパイプの接合にお使い下さい。
全6種類を絞り込む
呼び径
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び径
ねじの呼び
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39536088-13R1/21
269
296(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39536097-16R1/21
279
307(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39536106-20R3/41
469
516(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39536115-25R11
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39536124-30R1-1/41
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39536133-50R21
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

施工手順(撮影はTSエルボで行っております).
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-21
用途: フレシキパイプと塩ビパイプの接合に
教育・研究機関

フレシキパイプと塩ビパイプの接合に使いました。問題なしです。

2025-05-20
用途: 水道管の延長
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

井戸水ポンプ接続に使う予定です。仮で合わせてみましたが・・普通でした。よくテープを巻いて使います。

対象商品 : 39536115
2024-05-08
用途: 給水管工事
サービス業

まだ実使用はしていませんがしていませんが他のブランドより安くて質も充分良さそうです、ホームセンターで購入したインサート無しのバルソケ(たぶんエスロン製)よりネジ部内径が少し大きいので良いと思います。

対象商品 : 39536106
2023-09-25
用途: 確実な接続に
デポその他業種

当地は水道の凍結がたまに起こり、時々配管のやり直しが必要となります。当初安さと入手のしやすさから全樹脂タイプを使用しましたが、脱着するとねじ山がつぶれて使い物にならず本製品を使いましたが、必要に迫られた素人さんにはこちらの方が扱いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 39536088
2022-08-24
用途: 給湯器設置の配管作業

メタル製のパイプ、継ぎ手に比べて作業性がはるかに良い。メタルに比べて錆びないのが安心。

1が参考にしています
対象商品 : 39536124
2022-03-26
用途: 農業用配管
その他業種

全く問題ないです。
特に何も気にしなければ価格で並ぶ物がなければこれ一択です。

1が参考にしています
対象商品 : 39536106
2021-08-28
用途: 鶏舎への上水道新設
医療・福祉・介護関連業

送料を無料になるように考え、必要と思う品物購入だと経済的にお得ですね。

対象商品 : 39536124
2021-07-02
用途: 遮光用の工作
ペクッド建設業・工事業

遮光用の工作に使います。解体できるように工夫しました。製品の本来の使い方ではありませんが大変便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする