曜日別特売
モノタロウ

TSエルボ 給水栓用

TSエルボ 給水栓用 - モノタロウTSエルボ 給水栓用 - モノタロウTSエルボ 給水栓用 - モノタロウTSエルボ 給水栓用 - モノタロウTSエルボ 給水栓用 - モノタロウ
(27件のレビュー)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTS内容量1個
注意
※TS継手はVPパイプの接合にお使い下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
ねじの呼び
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39536149-13Rp 1/21
34
37(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
39536158-16Rp 1/21
44
48(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
39536167-20Rp 3/41
55
61(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
39536176-25Rp11
71
78(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

施工手順(撮影はTSエルボで行っております).
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39536167
2024-03-27
用途: 工作に
その他業種

近隣に比べて値段が安いので満足です。ただ送料が高いのがネックかな

対象商品 : 39536167
2024-01-26
用途: 配管

15%OFFの日に買えば普段にも増して圧倒的なコストパフォーマンス
メーカー品と遜色なく塩ビ配管は何時もモノタロウを利用。

1が参考にしています
対象商品 : 39536149
2023-09-30
用途: 亀のろ過器
その他業種

この形は金属加工のモノしかホームセンターでは売っていないことがあるので助かっている。
2つのソケットを組み合わせないで使用出来るので重宝している。

対象商品 : 39536158
2023-02-08
用途: シャワーパイプへの給水止水時のアタッチメント
製造業

とにかく安くて使い易い。これからも私としては1押しです。

対象商品 : 39536167
2023-07-15
用途: 水配管
教育・研究機関

配管用小物部品を安価に購入できて,たいへん助かります.品質も問題なく使用出来ています.

対象商品 : 39536149
2022-10-19
用途: 排水に使用
製造業

特に問題なく使用できる。かなり安く購入でき満足しました。機能面以外の点では商品に張り付けてあるシールが大きいく剥がれにくいので取るのが面倒です。もう少し小さめか、出来れ簡単に剥がせる素材だとよいと思う。取り去るのが面倒なのでそのまま使用しましたが見た目が悪いです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。関連部署に申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 39536167
2022-05-25
用途: 配管
建設業・工事業

PB商品ですがなんの違いもありません。安くて助かります。他サイズの充実しているのでまとめて注文しています。

対象商品 : 39536158
2022-06-06
用途: ビオトーププラ船の排水ダクト用として購入。
自動車・二輪車・自転車関連業

ビオトーププラ船の排水ダクト用として購入。
水漏れの白いダクトテープを巻くことにより水漏れもしませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする