ヘルメット SS-19V型

ヘルメット SS-19V型 進和化学工業(SHINWA) ヘルメット SS-19V型 進和化学工業(SHINWA) ヘルメット SS-19V型 進和化学工業(SHINWA) ヘルメット SS-19V型 進和化学工業(SHINWA) ヘルメット SS-19V型 進和化学工業(SHINWA) ヘルメット SS-19V型 進和化学工業(SHINWA) ヘルメット SS-19V型 進和化学工業(SHINWA) ヘルメット SS-19V型 進和化学工業(SHINWA)
(4件のレビュー)


通気性のあるベンチレーションモデル。
ブラックは高級感のあるマット(艶消し)塗装。

質量(g)410 RoHS指令(10物質対応)対応 特性飛来落下物用・墜落時保護用・新型通気口 内容量1個
注意
※完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
頭囲(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SS-19V型T-P式RA 39535704
SS-19V型T-P式RA 39535704
39535704 SS-19V型T-P式RA 本体:黒マット塗装、バイザー色:スモーク(バイザータイプ:TYPE B) 飛来落下物用:TH3742、墜落時保護用:TH3743 ABS樹脂 最大61
6,630
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
SS-19V型T-P式RA 39535713
SS-19V型T-P式RA 39535713
39535713 SS-19V型T-P式RA 本体:白、バイザー色:スモーク(バイザータイプ:TYPE B) 飛来落下物用:TH3742、墜落時保護用:TH3743 ABS樹脂 最大61
3,380
3,298
3,628 (税込)
当日出荷
SS-19V型T-P式RA 39535729
SS-19V型T-P式RA 39535729
39535729 SS-19V型T-P式RA 本体:白、バイザー色:グリーン(バイザータイプ:TYPE B) 飛来落下物用:TH3742、墜落時保護用:TH3743 ABS樹脂 最大61
3,380
3,298
3,628 (税込)
3日以内出荷
SS-19V型T-P式RA 39535738
SS-19V型T-P式RA 39535738
39535738 SS-19V型T-P式RA 本体:白、バイザー色:ブルー(バイザータイプ:TYPE B) 飛来落下物用:TH3742、墜落時保護用:TH3743 ABS樹脂 最大61
3,380
3,298
3,628 (税込)
当日出荷
SS-19V型T-P式RA 39535747
SS-19V型T-P式RA 39535747
39535747 SS-19V型T-P式RA 本体:白、バイザー色:クリアー(バイザータイプ:TYPE B) 飛来落下物用:TH3742、墜落時保護用:TH3743 ABS樹脂 最大61
3,380
3,298
3,628 (税込)
翌々日出荷

返品不可
SS-19V型T-P式RA 39535756
SS-19V型T-P式RA 39535756
39535756 SS-19V型T-P式RA 本体:紺、バイザー色:スモーク(バイザータイプ:TYPE B) 飛来・落下物用、墜落時保護用 ABS樹脂 最大61
3,380
3,298
3,628 (税込)
当日出荷
SS-19V型T-P式RA 50833074
SS-19V型T-P式RA 50833074
50833074 SS-19V型T-P式RA 本体:白マット塗装、バイザー:スモーク(バイザータイプ:TYPE B) 飛来落下物用:TH3742、墜落時保護用:TH3743 ABS樹脂 最大61
6,630
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39535756
2023-05-22
用途:
リフト乗車時

現場用のヘルメットを新調する際、今までのシンプルな白いものではなく、見た目もお洒落なこちらのヘルメットにしました。テンションが上がると現場から好評です。

対象商品:
39535713
2021-08-17
用途:
建設・建築現場用
医療・福祉・介護関連業

SS-19V型は良いです。多色交換バイザー単品の販売もして欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
39535756
2020-04-16
用途:
溶接作業用
製造業

中々良い商品でした。また是非、購入したいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
39535704
2020-06-01
用途:
建築現場管理用
建設業・工事業

質感がマットで高級感あって、かっこいいと評判です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
1人が参考にしています
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする