モノタロウ

TSソケット 給水栓用 インサート付

TSソケット 給水栓用 インサート付 - モノタロウTSソケット 給水栓用 インサート付 - モノタロウTSソケット 給水栓用 インサート付 - モノタロウTSソケット 給水栓用 インサート付 - モノタロウTSソケット 給水栓用 インサート付 - モノタロウ
(7件のレビュー)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS寸法W(mm)4.3内容量1個
注意
※TS継手はVPパイプの接合にお使い下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
ねじの呼び
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39536185-13Rp1/21
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39536194-16×13Rp1/21
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39536203-20Rp3/41
339
373(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39536219-20×13Rp1/21
339
373(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

施工手順(撮影はTSエルボで行っております).
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 水道配管
不動産業

普通に使え、今まで問題はありません。
価格と品質を考慮すると大変満足しています。

対象商品 : 39536194
2023-08-17
用途: 給湯器の給水配管に
建設業・工事業

既存の給水配管は鋼管-銅管-ステン管と異種金属のプレス管の配管なので、鋼管-VP管-ステンフレキ管に変更するために使用予定。

対象商品 : 39536194
2022-12-22
用途: 増設

ガレージの中に浄水システムと流し台を設置するのに今回も購入しました。
安くても耐久性はメーカー品と変わらない感じがします。喜んで使ってます

対象商品 : 39536194
2022-11-11
用途: 農地の散水栓に使用
農・林・水産業

農地の散水栓立ち上げ用に使用。安価ですがしっかりとしており、散水栓とのセットも安心して使用できました。

対象商品 : 39536185
2020-05-28
用途: 配管
農・林・水産業

早くて安くて安定した製品であり、今後も使用していきたいと思います

対象商品 : 39536185
2020-03-12
用途: .給水栓接続
みつぎエコ研究所

現状で良いと思いますが、
出来ればレンチ掛けの加工がほしい。

対象商品 : 39536194
2023-02-20
用途: 水道工事

値段相応だとおもいます、良くも悪くも無い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする