曜日別特売
モノタロウ

TSソケット 給水栓用

TSソケット 給水栓用 - モノタロウTSソケット 給水栓用 - モノタロウTSソケット 給水栓用 - モノタロウTSソケット 給水栓用 - モノタロウTSソケット 給水栓用 - モノタロウTSソケット 給水栓用 - モノタロウTSソケット 給水栓用 - モノタロウTSソケット 給水栓用 - モノタロウ
(37件のレビュー)

軽量で配管作業しやすい。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。

用途給水栓用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
全7種類を絞り込む
呼び径
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び径
ねじの呼び
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39536228-13Rp1/21
33
36(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39536237-16Rp1/21
35
39(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39536246-20Rp3/41
35
39(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39536255-25Rp11
55
61(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21441938-30Rp1-1/41
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21441947-40Rp1-1/21
459
505(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21441956-50Rp21
739
813(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

施工手順(撮影はTSエルボで行っております).
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 煙突
製造業

給水配管の利用の他に、他の配管と組み合わせて貯水タンクの空気抜き煙突に使用しています。
安いので気軽に使用できて良いです。

対象商品 : 21441947
2026-02-27
用途: コスパよし
建設業・工事業

ろ過槽配管に使用
バルブソケットやネジ付きバルブとの接続に使用
高水圧ではないので、コスパの良いモノタロウ製品で必要な性能充分です

対象商品 : 39536255
2025-08-25
用途: 水道配管
サービス業

コスパが高く接続もしやすかったです。耐久性はまだ分かりませんがまたリピートしようと思います。

対象商品 : 39536228
2025-08-23
用途: 農業用潅水のため
農・林・水産業

潅水チュウブ恵水のスタートと接続するのにネジ山がぴったりあった。

2025-08-24
用途: 農業

ぴったりで使いやすいです。品質も問題ありません。安いので心配もありますが、この商品は良いと思います。

2025-06-30
用途: マイクロスプリンクラー
農・林・水産業

スプリンクラー側、13A側共に問題なく接続が可能。

対象商品 : 39536228
2024-08-27
用途: 給湯器(エコジョーズ)のドレン接続
電気・ガス・熱供給・水道業

まったく問題なく使用できます。圧が掛かる場所ではないので強度や精度は問題にならないので、安ければ安いほど良い。

2025-04-23
用途: 灌水ホースの施設の自作用に使っています。
ありまやサービス業

普通に使えて値段も安かったので、満足です。 ある程度、まとめ買いするようにしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする