モノタロウ

TS径違いソケット

TS径違いソケット - モノタロウTS径違いソケット - モノタロウTS径違いソケット - モノタロウTS径違いソケット - モノタロウTS径違いソケット - モノタロウTS径違いソケット - モノタロウTS径違いソケット - モノタロウTS径違いソケット - モノタロウ
(59件のレビュー)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS内容量1個
注意
※TS継手はVPパイプの接合にお使い下さい。
全18種類を絞り込む
呼び径
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39536264-16×131
33
36(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39536273-20×131
35
39(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39536289-20×161
35
39(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39536298-25×131
55
61(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39536307-25×161
55
61(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39536316-25×201
55
61(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39536325-30×201
79
87(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39536334-30×251
70
77(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39536343-40×201
119
131(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39536359-40×251
119
131(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39536368-40×301
119
131(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39536377-50×201
179
197(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39536386-50×251
179
197(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39536395-50×301
179
197(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39536404-50×401
179
197(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39536413-65×501
339
373(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39536429-75×501
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39536438-100×751
929
1,022(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

施工手順(撮影はTSエルボで行っております).
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39536273
2025-11-18
用途: 亀のろ過機
その他業種

安く手に入り何回もリピートして使いやすいのでまた購入させてもらいます。

2026-02-09
用途: 雨水貯蓄用の配管の接合
製造業

50Φ×30Φのソケットを購入。近隣のホームセンターに当該品の扱いが無く、モノタロウで購入。全く問題なし。

対象商品 : 39536343
2025-08-03
用途: 農業用水の給水栓とホースの接続
アトラスネットワーク株式会社運輸・通信業

農業用水の給水栓と散水ホースとの接続するために、各種ジョイントパーツと共に使いました。ホームセンターに買いに行く手間が省けて良かったです。

対象商品 : 39536273
2025-05-16
用途: 配管の径調整
その他業種

自作の灌水設備の径を調整するため購入しました。40φから20φ、20φから13φへと二段階に細くして使用してます。価格もお手頃で良かったです

2が参考にしています
対象商品 : 39536359
2025-09-01
用途: 配管工事

特に問題なく使えています。ホームセンターに置いてないサイズもあり、すぐ届くのでありがたいです。

2025-05-20
用途: 水道管の延長
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

特に可もなく不可もなくです。接着剤の塗り方次第ですかね。

2024-11-21
用途: 遜色なし

特に悪い点はありません。将来的に不具合が出るとも思えないし、安価で大変良い商品だと思います。

1が参考にしています
2025-05-06
用途: 水道配管
不動産業

品質に満足しています。ホームセンターと比べて価格も安めで大変満足しています。次回も必要な時にはリピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする