川崎電線
プラグ・コネクタ付電源コード
(1件のレビュー)
3ピンプラグ-3ピンコネクタの電源コードです
導体サイズ(mm
2
)
0.75
長さ(m)
3
色
黒
種類
VCTF
定格電流(A)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コネクタ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39536709
KP300B-16A-3m
ストレート
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
39536718
KP300B-16Y-3m
L型
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください