上棚、中棚、スライド棚付のパソコンデスクです。
一般的な平机に比べ、幅を抑え、縦のスペースを有効活用できます。
ちょっとしたスペースをパソコンコーナーにすることができます。
パソコン操作に最低限必要なスペースは確保し、スリムながら快適に操作できます。
メイン天板のほかにも収納スペースを多数備えているので、スリムながら収納力抜群です。
プリンタやキーボード、ルーター類までスッキリ収まります。
丈夫な上棚付きで、設置するモニターなどの大きさに合わせて、棚板の位置を3段階で変えられます。
滑らかに出し入れできるスライダー棚付きで、キーボードのほか、本や手帳などを置いて作業スペースとしても活用できます。
パソコン本体やルーター、書類を収納できる中棚付きで、足元のスペースを有効活用できます。
中棚の2枚の棚板は、用途に合わせて2箇所で組換可能です。
スライド式のマウステーブル付きで、表面にマウスパッドが貼られているので、操作もスムーズです。
直径が5cmの大型サイズのキャスター付で、移動する際に床との抵抗が弱く、スムーズに移動できます。
フレームは一般的なフレームと比べて、太く厚みのあるシルバーフレームを採用しています。
シンプル構造で、組立てが簡単です。
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com税込¥31,878~¥28,980~
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~