曜日別特売

ロール紙

ロール紙 - サンワダイレクトロール紙 - サンワダイレクトロール紙 - サンワダイレクトロール紙 - サンワダイレクト

店頭のポスターやパネル、垂れ幕などの長尺印刷に使用できる大判プリンター用のロール紙です。
ポスターやパネル、店内装飾におすすめの発色の良いマットコート紙です。
波打ちが少なく仕上がりの良い厚口の用紙です。
用紙にコート剤を塗布した白色度の高い用紙です。
POPやポスター等のカラー印刷がきれいに仕上がります。
線画も美しく印刷することができます。

素材厚口マットコート長さ(m)30厚さ(μm)200坪量(g/m2)152紙管径(inch)2内容量1ロール
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
紙管径(inch)
厚さ(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39151833300-PR0066102200
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
39151849300-PR0079142200
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
39151858300-PR00811182200
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする