曜日別特売

ロール紙

ロール紙 - サンワダイレクトロール紙 - サンワダイレクトロール紙 - サンワダイレクト

店頭のポスターやパネル、垂れ幕などの長尺印刷に使用できる大判プリンター用のロール紙です。
鮮明な仕上がりで、写真やポスター、パネルにおすすめのフォト光沢紙です。
優れたプリンタ適正で汎用性も高く、印画紙に匹敵する光沢感があります。
速乾性に優れた高品質用紙です。
発色が鮮やかで美しく仕上がります。

素材フォト光沢長さ(m)30厚さ(μm)195坪量(g/m2)160紙管径(inch)2内容量1ロール
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
紙管径(inch)
厚さ(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39151876300-PR0109142195
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
39151885300-PR01110672195
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
39151894300-PR01211182195
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
39151867300-PR0096102195
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39151867300-PR009172852570000-208-991B300-PR009 大判インクジェットプリンター用紙 フォト光沢紙 中川製作所 17285257大判インクジェットプリンター用紙 フォト光沢紙中川製作所1本
7,998
税込8,798
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする