ロール紙

ロール紙 - サンワダイレクトロール紙 - サンワダイレクトロール紙 - サンワダイレクトロール紙 - サンワダイレクト

点等のポスターやパネル、垂れ幕などの長尺印刷に使用できる大判プリンター用のロール紙です。
優れた耐水性で、水に濡れてもインクがにじまないマットフィルム合成紙です。
美しい白色のマット加工仕上げで、カラーや写真が鮮明に印刷できます。
速乾性に優れた、保存性も高い高品質用紙です。
破れにくく、水がかかっても水分をはじき紙本来の状態を保ちます。

厚さ(μm)165坪量(g/m2)115長さ(m)30紙管径(inch)2素材マットフィルム内容量1ロール
注意
※インクの特性により、耐水は顔料インクのみ有効です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39151946300-PR017610
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
39151955300-PR018914
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
39151964300-PR0191118
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする